Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superpad Janex beige 330 mm 13 Zoll geeignet zum Polieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-80600B13
Hersteller:
     Janex
Herst.-Nr.:
     9532507.000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungspad
Maschinenpad
Pad für Reinigungsmaschinen
Padscheibe
Die Superpads bestehen aus einer Mischung von Polyester und/oder Nylonfasern, die mit einem zähen sehr elastischen Acryl-/Latex-Binder versehen und mit Schleifpartikeln (Aluminiumoxyd) imprägniert und beschichtet wurden. Die offene Struktur ermöglicht eine leichtere Schmutzaufnahme und erlaubt schnelles Arbeiten. mögliche Bodenbeläge: Linoleum, PVC/Polyolefine, Kunstharz Naturstein/Kunststein/Fliesen, Beton, Holz/Parkett/Kork Superpads weißen eine hohe Schmutzkapazität und lange Einsatzzeiten vor. Das Pad ist beidseitig mit gleicher Effektivität nutzbar! Somit kein häufiges Wechsel. Dicke: ca. 22 mm
Weitere Informationen:
Größe:
13 Zoll
Farbe:
beige
Härtegrad:
weich
Einsatzgebiet:
Polieren
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Pad für Einscheibenmaschine, maschinenpad 330mm, pad für einscheibenmaschine, padscheibe beige, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Janex, Superpads, Maschinenpads, Padscheiben, Polierpads, Scheuerpads, Polierscheiben, Reinigungspads, Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.