| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8011976101 Herst.-Nr.: 11976101 EAN/GTIN: 7611034140056 |
| |
|
| | |
| transparenter Kunststoffbehälter 0,5 L mit Vogelmotiv flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb Anwendung: Wasser, biologische Mittel, zur Verwendung der meisten Pflanzenschutzmittel Beanspruchungsklasse 2: hohe Beanspruchung Leerflasche Gewicht Einzelflasche: 0,140 kg Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10x 500 ml | Einsatz: | für Pflanzenschutzmittel | Sprühkopf: | mit |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 0,5 l, handsprüher, birchmeier handsprüher, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Birchmeier, Sprühflaschen, Drucksprüher, Sprühkanne, Sprühkannen, Triggersprüher, Flasche zum Sprühen, Sprüh Flasche, Sprayflasche, Mc Proper, Birchmeier Garten |
| | |
| |