Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Birchmeier Landlution 360° Sprühflasche 500 ml 10 Stück sprühen in jeder Position, regulierbare Kunststoffdüse


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8011976001
Hersteller:
     Birchmeier
Herst.-Nr.:
     11976001
EAN/GTIN:
     7611034140049
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
transparenter Kunststoffbehälter 0,5 L mit Vogelmotiv flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb Anwendung: Wasser, biologische Mittel, zur Verwendung der meisten Pflanzenschutzmittel Beanspruchungsklasse 2: hohe Beanspruchung Leerflasche Gewicht Einzelflasche: 0,140 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
10x 500 ml
Einsatz:
für Pflanzenschutzmittel
Sprühkopf:
mit
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 0,5 l, handsprüher, birchmeier handsprüher, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Birchmeier, Sprühflaschen, Drucksprüher, Sprühkanne, Sprühkannen, Triggersprüher, Flasche zum Sprühen, Sprüh Flasche, Sprayflasche, Mc Proper, Birchmeier Garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,65*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 8,865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 111,99*
€ 133,27
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 111,79*
€ 133,03
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 106,63*
€ 126,89
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 102,96*
€ 122,52
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 88,65*
€ 105,49
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.