Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmop Pfennig MicroMopp Basic 40 cm rot 100% Polyester, mit Textiltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-782700281
Hersteller:
     Pfennig
Herst.-Nr.:
     2700281
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
hohes Schmutzaufnahme und -abgabevermögen geringes Gewicht, lange Lebensdauer, mit Deckblatt Herstellungsart Webverfahren waschbar bis 95°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Microfasermop
Material:
Microfaser
Breite:
40 cm Flachpresse
Anwendungsgebiet:
glatte Flächen
Moppbefestigung:
Tasche
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug microfaser rot, ersatzwischmop rot, feuchtwischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Pfennig, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.