| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-782670750 Herst.-Nr.: 2670750 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Lord NT Micro Mopp ist ein Standardmop für den universellen Einsatz auf allen nicht strukturierten und wasserbeständigen Hartbodenbelägen. Dieser besonders leicht- gängige Mop kann trocken, feucht und nass angewendet werden. Der Micromopp überzeugt durch lange Haltbarkeit und mit hoher Reinigungsleistung. 50 % Polyester, 50 % Viskose Der MicroMopp ist waschbar bis 95°C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Polyester - Viskose | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | glatte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfasermopp 40cm, microfasermopp, pfennig wischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Pfennig, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| |