| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-75MP2934 Herst.-Nr.: MP2934 EAN/GTIN: 8001090972934 |
| | |
|
| | |
| Der Meister Proper Badreiniger verbindet die Reinigungskraft von Meister Proper mit der Frische von Febreze, um Ihrem Bad im Handumdrehen einen strahlenden Glanz und eine angenehme Frische zu. verleihen. Darüber hinaus schützt die Glanzschutzformel vor Wasserflecken und neuen Seifen- ablagerungen. Dieser Badreiniger kann bedenkenlos täglich auf allen Oberflächen im Bad verwendet werden: Badewannen, Linoleum, Duschen, Waschbecken, Toiletten, Fliesen und Wasserhähne. Das handliche Spray einfach auf die verschmutzte Oberfläche sprühen bis diese vollständig bedeckt ist. Anschließend abspülen oder mit einem feuchten Tuch nachwischen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 800 ml | Art: | mit Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geruchsstopper, Geruchsvernichter, Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, meister proper badreiniger, geruchsbinder, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Procter and Gamble, Badspray, Clean&Shine, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Urinsteinlöser, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Kloreiniger, Meister Proper Antikal, Clean Shine, P&G, Meister Propper |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,52* | € 5,43* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,87* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|