Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cemo Streuwagen SW 35-C für 35 L, Streugutwagen für mittlere Streuflächen, Streubreite 1-4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-7310643
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
streugutwagen cemo 35l
Der Streuwagen SW35-C von Cemo wurde für den universellen Einsatz mit unterschiedlichen Streumaterialien entwickelt wie z.B. Streusalz, Splitt, Sand, Ölbindemittel, Saatgut, Düngemittel oder auch Branntkalk. Die Streumenge kann exakt dosiert werden, so sparen Sie Zeit und schonen die Umwelt. Weitere Produkteigenschaften: geeignet für privaten und gewerblichen Gebrauch, robuster Aufbau, Achsen aus Edelstal, robustes Getriebe, klappbarer Stützfuß, mit Composite-Rahmen und PE-Behälter, Gummiräder luftbereift mit Winterprofil, Schubstange aus Edelstahl die dreifach längenverstellbar ist, Siebeinsatz, verstellbarer Streubreitenbegrenzer, Streumenge einstellbar mit festem Anschlag. Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
35 L
Streustufen:
6
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: cemo streugutwagen, streugutwagen 35 l, Winter, Eis & Frost, Winterartikel, Cemo, streumaschine, Salzstreuer, Wintergeräte, Saisonartikel
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
Frei Haus
ab € 260,64*
€ 301,54*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 269,69*
€ 304,43*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 269,89*
€ 305,85*
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 289,33*
€ 330,91*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,50*
€ 485,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,83*
€ 578,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,82*
€ 566,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,56*
€ 536,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,77*
€ 529,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,50*
€ 519,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
7885
ab € 36,57*
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 904,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.