| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72SP2010 Herst.-Nr.: SP20-0010RA EAN/GTIN: 4100660002621 |
| | | |
|
| | |
| Buzil SP 20 Drizzle blue ist ein gebrauchsfertiger Oberflächenreiniger für die Sprühunterhaltsreinigung. Dieser Oberflächenreiniger besitzt einen ph-Wert von 9, verringert die Wiederanschmutzung durch den easy-to-clean Effekt, hat eine kraftvolle Reinigungswirkung und ist gering im Verbrauch. Einsatz findet der Reiniger in Büros, Hotels und öffentlichen Einrichtungen. Der Glasreiniger Drizzle blue ist besonders geeignet für Oberflächen aus Kunststoff, Acrylglas, Lack, Metall, Keramik, Glas- und Spiegelflächen. Außerdem werden Verunreinigungen wie Filz- und Bleistift, Kugelschreiber, Fingerspuren, Fett- und Nikotinrückstände entfernt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger buzil 10 l, industriereiniger, industriereiniger 10 l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Buzil, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, Buzil SP 20, Drizzle Blue, Drizzle S20, Blue S 20, Drizzle, 10L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 30,65* | € 42,46* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 30,78* | € 42,47* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 36,66* | € 50,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,065* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|