| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72S708 Herst.-Nr.: S708-0005RA EAN/GTIN: 4100660001402 |
| | | |
|
| | |
| Der Corridor Power Stripper ist ein Hochleistungs Universalgrundreiniger mit hervorragendem Lösevermögen auch bei alten Verkrustungen und High-Speed polierten Pflegefilmen. Durch die Kombination von Lösemitteln und niedrigem materialschonenden pH-Wert wird eine hohe Materialverträglichkeit erreicht. Der Grundreiniger von Buzil besitzt ein sehr gutes Netzvermögen für eine optimale Oberflächenwirkung und ist schaumarm - damit ist eine störungsfreie maschinelle Verarbeitung gewährleistet. Corridor Power Stripper entfernt alle wasserlöslichen metallvernetzten und metallsalzfreien Beschichtungen und Pflegefilme. Weitere Daten zu dem Hochleistungs Universalgrundreiniger Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, grundreiniger 5l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, Buzil, Wachsentferner, Wachslöser, Polymerentferner, Polymerlöser, Schmutzbrecher, Beschichtungslöser, Hochleistungsgrundreiniger, Entkruster, Grundreinigung, EntschichtungVorteilswochen, 5L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,37* | € 47,93* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 31,53* | € 47,93* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 44,80* | € 63,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 5 Liter (ab € 6,674* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|