| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72S707 Herst.-Nr.: S707-0010RA EAN/GTIN: 4100660005431 |
| | | |
|
| | |
| Buzil S707 Corridor unic Ultra 10 L ist für die Grundreinigung von alkaliempfindlichen, wasserbeständigen, Bodenbelägen. Besonders geeignet für Linoleum, Kautschuk und Kalkstein. Der Universal-Grundreiniger ist auch auf PVC, Asphalt, Natur- und Kunststein, Klinker- und Ton- platten einsetzbar. Buzil S707 Corridor unic Ultra besitzt eine ausgezeichnete Fimlösekraft, eine sehr gute Materialverträglichkeit, kurze Einwirkzeiten und ist somit zeitsparend. Der Reiniger ist leicht von der Oberfläche zu entfernen. pH-Wert 10 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grundreiniger, buzil grundreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, Buzil, Wachsentferner, Wachslöser, Polymerentferner, Polymerlöser, Schmutzbrecher, Beschichtungslöser, Hochleistungsgrundreiniger, Entkruster, Grundreinigung, EntschichtungS 707, S707, Buzil S 707, Buzil S707, Vorteilswochen, 10L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 36,94* | € 52,94* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 49,04* | € 70,03* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 50,28* | € 70,58* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 64,77* | € 90,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 5,028* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|