| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72P922-1 Herst.-Nr.: P922-0001 EAN/GTIN: 4100660015843 |
| | | |
|
| | |
| Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich und alle säurebeständigen Materialien z. B. Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen, Waschbecken und WC's. Öko-zertifiziert, kraftvolle Reinigungswirkung. Löst problemlos Kalk, Urinstein und andere mineralische Verschmutzungen. Regelmäßige Anwendung verhindert Kalkablagerungen. Trocknet schnell und streifenfrei. Konzentrat - geringerer Verbrauch im Vergleich zu üblichen Produkten. Auch zur Grundreinigung geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L | Art: | Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger konzentrat, badreiniger, buzil badreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Ökologische Reinigungsmittel, Buzil Planta, ökologische Sanitärreiniger, Sanitär Reiniger, Toilettenreiniger, Kloreiniger, Sanitärreinigung, Kloreinigung, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, ökologischer Sanitärreiniger, Sanitärreiniger ökologisch, Öko Sanitärreiniger, Bio Sanitärreiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,94* | € 8,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 6,28* | € 9,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 6,82* | € 10,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|