Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Schmutzbrecher Indumaster Strong IR 45 hochalkalischer Schmutzbrecher Indumaster Strong IR 45


Menge:  Fass  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-72IR45-20
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     IR45-0200RA
EAN/GTIN:
     4100660002942
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Allesreiniger
Buzil Indumaster Strong IR 45 ist ein hochalkalischer Schmutzbrecher für den Industriebereich. Geeignet für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen. IR 45 löst starke Ruß-, Öl- und Fett- verschmutzungen. Besonders geeignet für das Entfernen von Gummiabrieb und Graphit. Hohes Dispergiervermögen bei Fett- und Ölverschmutzungen. Für die Anwendung im Reinigungs automaten und dem Hochdruckreiniger geeignet.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Inhalt:
200 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, buzil allesreiniger, allzweckreiniger, universalreiniger 200l, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, Buzil, Industriereiniger, Wachsentferner, Wachslöser, Polymerentferner, Polymerlöser, Schmutzbrecher, Beschichtungslöser, Entkruster, Grundreinigung, Entschichtung, Indumaster Strong, IR 45, Buzil IR 45, Planenreiniger, Werkstattreiniger, 200L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 894,49*
  
Preis gilt ab 500 Fässer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Fass
€ 1.152,98*
€ 1.372,05
pro Fass
ab 2 Fässer
€ 1.099,18*
€ 1.308,02
pro Fass
ab 5 Fässer
€ 1.002,42*
€ 1.192,88
pro Fass
ab 10 Fässer
€ 951,71*
€ 1.132,53
pro Fass
ab 500 Fässer
€ 894,49*
€ 1.064,44
pro Fass
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.