| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72IR45-1 Herst.-Nr.: IR45-0001RA EAN/GTIN: 4100660002140 |
| | | |
|
| | |
| hochalkalisch BUZIL IR45 INDUMASTER strong 1 L ist ein hochalkalischer Schmutzbrecher für die Reinigung von alkalibeständigen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen im Industrie- und Werkstättenbereich. Die starke und hervorragende Schmutzlösekraft entfernt zuverlässig starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen, Gummiabrieb und Graphit. BUZIL IR45 INDUMASTER strong 1 L hat dabei ein hohes Dispergiervermögen bei Fett- und Ölverschmutzungen. Er ist für die Anwendung im Reinigungs- automaten und mit dem Hochdruckreiniger geeignet. Dosierung und wichtige Hinweise siehe Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger buzil, hochdruckreiniger konzentrat, industriereiniger 1000 ml, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Industriereiniger & Kehrspäne, Buzil, Planenreiniger, Schmutzbrecher, Industriereinigung, I R45, IR45, Buzil I R45, Buzil IR45, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 7,50* | ab € 4,205* | € 5,52667* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,24* | € 6,08* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,65* | € 7,62* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 6,85* | € 8,85* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 6,73* | € 8,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,24* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|