Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indumaster Strong IR45, 12 x 1000 Liter, Bodenreiniger, hochalkalischer Hochleistungs-Industriereiniger, grün, ph-Wert 13,5


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,25
Produktabbildung - Buzil Bistro G435, 12 x 1000 ml, alkalischer Küchen-Intensivreiniger, ph-Wert 13,25
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4157-IR45-0001
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     IR45-0001
EAN/GTIN:
     4100660002140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger

Indumaster Strong IR45, 12 x 1000 Liter, Bodenreiniger, hochalkalischer Hochleistungs-Industriereiniger, grün, ph-Wert 13,5

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anwendungsbereich:
für den Einsatz im Werkstatt- und Industriebereich alkalibeständige Böden und Oberflächen Brandschadensanierung
Produktvorteile/-eigenschaften:
hochleistungs-Industriereiniger löst hartnäckigste Verschmutzungen wie z. B. starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen, Graphit und Gummiabrieb hohes Dispergiervermögen starke und hervorragende Schmutzlösekraft für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem Hochdruckreiniger geeignet
Hinweise:
Stets kaltes Wasser verwenden. Vor der Anwendung Material an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Verträglichkeit prüfen. Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.
Inhalt:
12 Flaschen
VE/Palette:
50 Karton
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage GHS | Frachtkosten auf Anfrage
Gefahrenhinweis:
H290; kann gegenüber Metallen korrosiv sein H314; verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
48
12
€ 7,50*
ab € 4,185*
€ 5,48667*
2 Tage
53
1
€ 5,00*
ab € 4,24*
€ 6,06*
1
€ 7,99*
ab € 4,62*
€ 7,58*
8 Tage
100
12
€ 6,50*
ab € 6,82*
€ 8,63*
13 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 6,70*
€ 8,76*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 5,48667*
€ 6,52914
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,28667*
€ 6,29114
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 5,235*
€ 6,22965
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,965*
€ 5,90835
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,185*
€ 4,98015
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 4,185* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 65,84004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.