| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G477-1 Herst.-Nr.: G477-0001RA EAN/GTIN: 4100660000078 |
| | | |
|
| | |
| BUZIL G477 Optiflor-Ex 1 L ist ein Sprühextraktionsreiniger für die Grundreinigung von farbechten und wasserbeständigen textilen Belägen aus Naturhaar und Synthetik, Teppichen und Polstermöbeln. G477 Optiflor-Ex ist für das Garnpadverfahren geeignet. Er garantiert fasertiefe, gewebeschonende Schmutz- lösung und Verhindert rasche Wiederanschmutzung. Der Sprühextraktionsreiniger ist schaumarm, pH-neutral, frei von optischen Aufhellern, sparsam im Verbrauch und hat einen angenehmen Duft. BUZIL G477 Optiflor-Ex ist ideal für die Anwendung im Sprühextraktionsgerät. Wichtige Hinweise zu BUZIL G477 Optiflor-Ex 1 L: Stets kaltes Wasser verwenden. Textile Beläge nicht durchnässen. Vor Anwendung Oberfläche an unauffälliger Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel Dampfreiniger, Sprühextraktionsreiniger, Polster-Reiniger, Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, buzil grundreiniger, reinigungsmittel dampfreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Teppichreinigungsmittel, Buzil, TeppichextraktionsreinigerTeppichreinigung, Polsterreinigung, G 477, G477, Buzil G 477, Buzil G477, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,74* | € 10,14* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 7,72* | € 10,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,74* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|