| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G467-1 Herst.-Nr.: G467-0001RA EAN/GTIN: 4100660000023 |
| | | |
|
| | |
| RK-gelistet BUZIL G467 Bucazid S 1 L ist ein Sanitär-Unterhaltsreiniger auf Amidosulfonsäurebasis für die tägliche Reinigung im gesamten Nassbereich. Er ist verwendbar auf allen säure- beständigen Materialien und Oberflächen wie z. B. Fliesen, Waschbecken und WCs. BUZIL G467 Bucazid S 1 L ist besonders für Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen geeignet. Er löst problemlos Kalk, Schmutz und Seifenreste durch kraftvolle Reinigungswirkung. BUZIL G467 Bucazid S ist antibakteriell im Konzentrat. Er hinterlässt streifenfreien Glanz ohne Nachtrocknen durch einen Abperleffekt. BUZIL G467 Bucazid S ist für die Anwendung mit der Einscheibenmaschine geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L | Art: | Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, bodenpflege, sanitärreiniger 1000ml, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Buzil, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, G 467, G467, Buzil G 467, Buzil G467, Bucacid, 1L |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,21* | € 3,56* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,81* | € 5,72* | | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,64* | € 5,73* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,18* | € 5,73* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,44* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,81* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|