| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G235 Herst.-Nr.: G235-0010RA EAN/GTIN: 4100660005042 |
| | | |
|
| | |
| G235 Unibuz 10 L von Buzil ist ideal für die Unterhalts- reinigung wasserbeständiger Bodenbeläge. Es ist besonders geeignet für PVC, Linoleum, Kautschuk, Granit, Marmor und Betonwerkstein. Buzil G235 Unibuz 10 L reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang, trocknet Schnell und streifenfrei. Es hinterlässt seidenmatten Glanz ohne Schichtenaufbau und einen frischen Duft. Der Buzil G235 Unibuz 10 L ist für die Anwendung in Reinigungsautomaten geeignet. Inhaltsstoffe G235 Unibuz 10 L: <5% nichtionische Tenside, <5% anionische Tenside, <5% Polycarboxylate, Konservier- ungsmittel, Alkohol, wasserlösliche Lösemittel, Hilfs-, Duft- und Farbstoffe. Dosierung G235 Unibuz 10 L: manuell 50 ml/10 l kaltes Wasser Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 10 L | Art: | Duftwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, unterhaltsreiniger buzil, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Buzil, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, G 235, G235, Buzil G 235, Buzil G235, 10L |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 26,07* | € 35,15* | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,13* | € 35,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 25,45* | € 36,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,96* | € 40,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,49* | € 40,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,607* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|