Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo BS 360 effizienter Bürstsauger mit geringen Stromverbrauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-7091080SE
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     91080SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürstensauger
Bürstsauger
Klopfsauger
Teppich Bürstsauger
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 27,7 Teppichreinigungsklasse: B Staubemissionsklasse: A Schallleistungspegel: 79 dB Nennleistungsaufnahme: 875 W Die mitgelieferte Düse ist nicht für den Gebrauch auf harten Böden geeignet. mit orangenem Netzkabel Bitte beachten Sie die Hinweise in Ihrer Gebrauchsanweisung.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
36 cm
Inhalt:
5 L
Unterdruck:
165 mbar
Lautstärke:
79 dbA
Motorleistung:
875 Watt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Teppichbürstsauger, sebo bürstensauger, bürstensauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensauger, Wassersauger, Sebo, Staubsauger, Bürstenstaubsauger, Bürststaubsauger, BürstensaugerSebo Staubsauger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 293,05*
€ 372,83*
Lager 9428
24
Frei Haus
ab € 359,23*
€ 460,19*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,19*
€ 547,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,47*
€ 546,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,81*
€ 487,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,18*
€ 457,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sebo
1055
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.