Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sebo XP 20 AUTOMATIC im SET mit Tüten und Ersatzbürsten einmotoriger Staubsauger, S-Klasse-Filtration für Allergiker


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-7090548SET
Hersteller:
     Sebo
Herst.-Nr.:
     90548
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Staubsauger & Reinigungsmaschinen
Bodenstaubsauger
Nass- und Trockensauger
Wassersauger
Set aus Staubsauger, Tütensatz 10 Stück und Rundbürste! Der einmotorige Staubsauger wird mit Fugen- und Polsterdüse geliefert. Die Kabellänge beträgt 12 m und das Volumen der 3-lagigen Filtertüte 5,3 L. Der XP20 ist ideal für mittelgroße Flächen ung gemischte Bodenbeläge durch die automatische Höhenverstellung. Somit ist die Bürste immer optimal auf den jeweiligen Bodenbelag eingestellt. Das integrierte Zubehör ist praktisch am Gerät verstaut. Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr: 28,2 Teppichreinigungsklasse: C Staubemissionsklasse: A Schallleistungspegel: 80 dB mit orangenem Netzkabel
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
37 cm
Inhalt:
5.3 L
Unterdruck:
243 mbar
Lautstärke:
80 dbA
Motorleistung:
890 Watt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 478,48*
€ 569,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 472,00*
€ 561,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 442,67*
€ 526,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 417,04*
€ 496,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 372,09*
€ 442,79
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.