Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöler UH 066 Bio Reiniger 1 kg Fette- und Öllöser, Eiweißlöser mit Sprühkopf


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-65UH0661SP
Hersteller:
     Schöler
Herst.-Nr.:
     UH066-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Neutralreiniger
Schonreiniger
neutralreiniger 1l
Das meistgekaufte Produkt aus unserer Produktpalette: kräftiger, alkalischer Fett- und Eiweißlöser, mit keimmindernder Wirkung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Da auf Basis von Kalilauge produziert, ist dieser Reiniger sehr angenehm in der Verarbeitung und sehr schonend zu empfindlichen Oberflächen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Inhalt:
1 kg
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkalischer reiniger, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Schöler, Fettlöser, Küchenreiniger, Öllöser, Fettentferner, Friteusereiniger, Küchenkraftreiniger, Grillreiniger, EiweißlöserOfenreiniger, Backofenreiniger, Entkalker, Reinigungsmittel, 1kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 7,41*
€ 8,82
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 6,88*
€ 8,19
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 6,83*
€ 8,13
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 6,61*
€ 7,87
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 4,82*
€ 5,74
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.