| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65GLX12 Herst.-Nr.: 3002720 EAN/GTIN: 4028163026237 |
| | | |
|
| | |
| Die Klarwischpflege GlossXpress pflegt ohne Schichtaufbau und verhindert Schmutzhaftung. GlossXpress Wischpflege kann zur Reinigung und Pflege aller wasserfesten Bodenbeläge benutzt werden. Anwendung: 50-100 ml auf 10 L Wasser, bei sehr saugfähigen Böden höher dosieren. Bei geringer Verschmutzung mit dem Sprühgerät aufsprühen und anschließend nachwischen. Reinigung und Einsatz im Reinigungsautomaten: 80-100 ml auf 10 L Wasser anwenden. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L | Art: | Klarwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, ecolab wischpflege, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Ecolab, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, BodenpflegeParkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, Gloss Xpress, 1L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 6,17* | € 9,14* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 6,51* | € 10,10* | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 6,75* | € 11,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,17* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|