| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-659010153 Herst.-Nr.: 9010153 EAN/GTIN: 4260257397179 |
| | | |
|
| | |
| Das Inox Waschbenzin IX 200 entfernt mühelos alle Ver- schmutzungsarten wie z.B. Fette, Öle und Farbflecken. Das Waschbenzin kann auf fast allen Oberflächen, Textilien, Arbeitsgeräten und noch vielen weiteren Anwendungsbereichen genutzt werden. Das INOX® Waschbenzin IX 200 hinterlässt nach der Anwendung keine Spuren. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 25 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Testbenzin, Waschbenzin, inox waschbenzin, siedegrenzbenzin, waschbenzin 25l, Autopflege, Industrie- & Werkstattbedarf, Technische Chemie, INOX, Spiritus Reinigungsbenzin, Spiritus, 25L |
| | |
| |