| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65600601 Herst.-Nr.: j252401 EAN/GTIN: 4031255010298 |
| | | |
|
| | |
| Universal einsetzbarer, schnell abtrocknender, tensidfreier Intensivreiniger mit hoher Reinigungsleistung. Durch die spontane Abtrocknung sind gereinigte Flächen schnell wieder nutzbar. Die Wirkungsweise wird ohne den Einsatz von Alkalien, Säuren, Tensiden oder Enzymen erzielt. Die universelle Einsetzbarkeit des Produktes auf textilen und nichttextilen Belägen verringert die Anzahl der Produkte im Objekt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichreiniger, Teppichshampoo, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allzweckreiniger konzentrat 1000ml, allesreiniger konzentrat, allzweckreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Kiehl, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 3,40* | € 4,85* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 3,54* | € 4,99* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,40* | € 5,18* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,35* | € 5,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,40* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|