Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-655304810 Herst.-Nr.: 5304801 EAN/GTIN: 4016100534815 |
| | |
|
| | |
| im Bad, wie z.B. Waschbecken, Armaturen, WC-Sitze, Dusche, Badewanne und Fliesen. Die Tücher reinigen mit einem Wisch kraftvoll und gründlich. Mit Bio-Alkohol sorgt die Rezeptur für hygienische Sauberkeit und streifenfreien Glanz ohne Nachwischen. Kalk, Seifenreste und Schmutz können so mühelos entfernt werden. Die Anti-Kalk-Formel mit natürlicher, milder Säure sorgt dabei für eine leichte Reinigung. Weitere Informationen: | | Anzahl Tücher: | 24 Tücher | Größe: | 20 x 25 cm | Farbe: | weiß | Einsatzbereich: | Bad | Material: | bitte anfragen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, poliboy pflegetuch, kunststoffreinigungstücher, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Poliboy, Einwegtücher, Wegwerftücher, Badtücher, Mehrzwecktücher, Putztuch, Universaltücher, Allzwecktücher, Putztücher, Feuchttücher, Einmaltücher, Papiertücher, Vliesstofftücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,69* | € 4,26* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,16* | € 4,27* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,07* | € 4,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,11209* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|