Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alkoholreiniger Dr. Rauwald CLARETTA Zitrone 1 L konzentrierter Oberflächenreiniger mit Zitronen Duft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-655102Z
Hersteller:
     Dr. Rauwald
Herst.-Nr.:
     5102Z
EAN/GTIN:
     4011034510201
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
alkohol-reiniger 1l
alkohol reiniger
Reinigt streifenfrei alle Oberflächen: Fußböden, Kacheln, Kunststoffe, Mobiliar, Fenster und Türen. Erhält den Glanz auf emulsionsgepflegten Böden, greift Pflegefilme nicht an. Universell einsetzbar, haut- und material- schonend. Hinterlässt anhaltend frischen Duft. Einsatzbereiche: Laminat, Parkett, emulsionseingepflegte Böden, Fensterrahmen, Plastikplanen, Schüsseln, Wannen, Spiegel, Fenster. Verwendung: Flächen reinigen, gelösten Schmutz aufnehmen, Nachwischen nicht erforderlich. Bei der Arbeit empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen. Bei der Arbeit nicht rauchen!
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Inhalt:
1 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: dr. rauwald alkoholreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Dr. Rauwald, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreiniger, Allzweckreiniger, Universalreiniger, Glanzreiniger, Unterhaltsreinigung, 1L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.