Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-654904810K Herst.-Nr.: 4904810 EAN/GTIN: 4016100494805 |
| | |
|
| | |
| Alle abwaschbaren Oberflächen in der Küche, wie in Kühl- schränken, Mikrowellen, Kühltruhen, Mülleimern und auf Arbeitsplatten oder in Kühltaschen geeignet. Sie sorgen mit Alkohol für hygienische Sauberkeit und lang- anhaltende Frische durch den Duft der Orange. Kraftvolle und streifenfreie Reinigung ohne Nachwischen. Unbedenklich bei Lebensmittelkontakt der behandelten Fläche. Sie erhalten bei diesem Angebot 10 Pack a 48 Tücher! Weitere Informationen: | | Anzahl Tücher: | 480 Tücher | Größe: | 20 x 25 cm | Farbe: | weiß | Einsatzbereich: | Küchenbereich | Material: | bitte anfragen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, poliboy pflegetuch, kunststoffreinigungstücher, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Poliboy, Einwegtücher, Wegwerftücher, Küchentücher, Mehrzwecktücher, Putztuch, Universaltücher, Allzwecktücher, Putztücher, Feuchttücher, Einmaltücher, Papiertücher, Vliesstofftücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,537* | € 3,627* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,51* | € 4,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,99* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 36,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|