| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65403801 Herst.-Nr.: j403801 EAN/GTIN: 4031255055350 |
| | | |
|
| | |
| Hochaktiver Reiniger auf Säurebasis mit Korrosionsschutz Frei von Duft- und Farbstoffen. Automatengeeignet. Entfernt Ablagerungen von Kalk und Wasserstein wie auch fettige, ölige und eiweißhaltige Rückstände. Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitär-, Schwimmbad-, Küchen- und Lebensmittelbereich anwendbar. Außerdem zur Zementschleierentfernung von wasser- und säurebeständigen Bodenbelägen geeignet. Nicht auf säureempfindliche Oberflächen, wie Armaturen, Messing, Eloxal, Polyamid und säureempfindliche Natur- und Kunststeinen anwenden. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L | Art: | Grundreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badreiniger, Duschkabinenreiniger, Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, fettlöser 1l, entfetter, kiehl fettlöser, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Kiehl, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, Zementschleierentferner, 1L |
| | |
| |