Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegespray Klostermann 400 ml reinigt und pflegt alle Edelstahl Oberflächen


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-653501
Hersteller:
     Vittorio Klostermann
Herst.-Nr.:
     3501
EAN/GTIN:
     4260168980385
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
edelstahlpflege 400ml
Der Klostermann Edelstahlreiniger reinigt und pflegt alle kleinen und großen Edelstahloberflächen. Durch das Aufsprühen des Reinigers sind besonders größere Flächen schnell und einfach zu reinigen. Anwendung: Der Untergrund muss von Schmutz befreit, sowie fett- und rostfrei sein. Die Dose vor Gebrauch gut schütteln und im Abstand von ca. 25 cm dünn und gleichmäßig aufsprühen. Anschließend wird der Edelstahlreiniger mit einem trockenen, weichen Tuch leicht verrieben. Nach dieser Prozedur hinterlässt das Spray einen Pflegefilm der Wasser abperlen lässt und ein Anhaften von neuem Schmutz erschwert. Der Edelstahlreiniger / Edelstahlpflegespray erfüllt alle Reinheitsanforderungen der USDA / NSF H1 und DAB 10.
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, Küchen- & Haushaltsreiniger, Edelstahlreiniger und -pflege, Klostermann, Edelstahlpflegeöl, Edelstahlfinish, Eloxalreiniger, Edelstahlöl, Antifingerprint, Silberglanz, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,99*
€ 13,08
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 10,08*
€ 12,00
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.