| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6531255P Herst.-Nr.: 31255 Palette EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mischungsverhältnisse, Frostschutz:Wasser 3:1 bis ca. -30°C, 2:1 bis ca. -24°C, 1:1 bis ca. -15°C Inhaltsstoffe: Ethanol, Ethandiol, Fettalkoholethersulfat, Farbstoff und Parfüm. Der Waschanlagenzusatz ScheibenFrostschutz schützt vor dem einfrieren der Waschanlage und entfernt neben normalen Verschmutzungen auch Silicon- und Fettrückstände. Der ScheibenFrostschutz, Frostschutz ist unschädlich für Lack, Chrom, Gummi und enthält kein Methanol! Auf der Palette befinden sich 144 Stück 5 L Kanister, je 4 Kanister in einem Karton. Sie erhalten diesen Artikel Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 5 L auf Palette | Frostsicher bis: | -60 Grad |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scheibenfrostschutz velind 5 l, frostschutzkonzentrat für scheibenwaschanlage, scheibenfrostschutz 5l, Winter, Eis & Frost, Winterartikel, Velind, Waschanlagenzusatz, Scheibenklar, Scheibenreiniger, Frostschutzmittel, Auto Frostschutz, Scheibenfrostschutz günstig, Gefrierschutzmittel, Wintergeräte, Saisonartikel, Palettenartikel, 720L |
| | |
| |