Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6530867 Herst.-Nr.: 30867 EAN/GTIN: 4008439308670 |
| | | |
|
| | |
| Dr. Schnell Rapido Sprüh-Ex Sprühextraktionsreiniger eignet sich für alle wasserbeständigen, textilen Beläge und Polster . Rapido Sprüh Ex enthält schmutz- und fettlösende Wirkstoffe und bremst dabei die Wiederanschmutzung von Textilien und Polster. Nach der Anwendung hinterlässt Rapido Sprüh Ex keine klebrigen Rückstände und tilgt zuverlässig störende Gerüche. Anwendung: Rapido Sprüh Ex 5 bis 10 %ig mit Wasser verdünnt auf den textilen Belag aufsprühen und mit klarem Wasser nachspülen/ extrahieren. Inhaltsstoffe: Tenside, Lösungsvermittler, Hilfsstoffe und Duftstoffe. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polsterreiniger, Polsterschaumreiniger, Teppich-Reiniger, Teppichreiniger, Teppichshampoo, polsterreiniger 10l, reinigungsmittel dampfreiniger, dr schnell teppichreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Teppichreinigungsmittel, Dr. Schnell, Teppichextraktionsreiniger, Teppichreinigung, Polsterreinigung, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,86* | € 77,81* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 58,87* | € 77,82* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 66,31* | € 94,50* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 68,36* | € 95,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 5,886* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|