Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6530585 Herst.-Nr.: 30585 EAN/GTIN: 4008439305853 |
| | | |
|
| | |
| Der Dr. Schnell SC GEL Graffitientferner ist für die Entfernung von Spraylacken auf Nitro-Kombi, Kunstharz- und Acrylbasis im Innen- und Außenbereich entwickelt wurden. Durch die Gelstruktur des Dr. Schnell SC ist dieser Graffitientferner besonders für senkrechte Flächen geeignet. Dies ist das Nachfolgeprodukt des Dr.Schnell SC Flüssig. Dr. Schnell SC Flüssig Graffitientferner gleichmäßig satt mit Pinsel, Schwamm oder Tuch auftragen und einige Minuten einwirken lassen. Anschließend mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm leicht verreiben und das gelöste Graffiti mit einem sauberen Tuch abwischen oder mit einem Hochdruckreiniger abspülen. Danach trocken reiben und erneut mit Wasser nachwaschen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graffitireiniger, graffiti-entferner gel, graffiti farbentferner, dr schnell graffitientferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Fassadenreinigung & Graffitientfernung, Dr. Schnell, Farblösemittel, Farbentferner, Fassadenreiniger, Antigraffiti, SC flüssig, Dr. Schnell SC flüssig, Graffitientfernung, Reinigungsmittel, 5L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 129,81* | € 175,78* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 130,60* | € 175,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 130,30* | € 175,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|