Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6530374 Herst.-Nr.: 00374 EAN/GTIN: 4008439003742 |
| | | |
|
| | |
| Produktneuheit mit neuester Oberflächen- veredlungstechnologie! Für strahlend glänzende Bäder bei deutlich geringerem Reinigungsaufwand! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | mit Konservierer |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 1l, badreiniger, dr. schnell badreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Dr. Schnell, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 5,72* | € 8,00* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,71* | € 8,44* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,54* | € 9,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,54* | € 9,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 6,22* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 5,71* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|