Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6530057 Herst.-Nr.: 00557 EAN/GTIN: 4008439005579 |
| | | |
|
| | |
| stark in der Wirkung angenehm in der Anwendung sicher für Chrom und Porzellan hervorragende Material- und Hautverträglichkeit hygienisch einwandfreie Reinigung hinterlässt hochglänzende Oberflächen ohne Nachledern RK-gelistet organische Inhaltsstoffe zu 99 % biologisch abbaubar zum Schaumreinigen mit der DSC Schaumkanone Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L | Art: | mit Duft |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, universalreiniger konzentrat, allzweckreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Dr. Schnell, Urinsteinlöser, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,29* | € 6,12* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,85* | € 7,10* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,82* | € 7,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 4,75* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 4,85* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|