Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6530056 Herst.-Nr.: 30056 EAN/GTIN: 4008439300568 |
| | | |
|
| | |
| stark in der Wirkung angenehm in der Anwendung sicher für Chrom und Porzellan hervorragende Material- und Hautverträglichkeit hygienisch einwandfreie Reinigung hinterlässt hochglänzende Oberflächen ohne Nachledern RK-gelistet organische Inhaltsstoffe zu 99 % biologisch abbaubar zum Schaumreinigen mit der DSC Schaumkanone Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L | Art: | mit Duft |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 10 l, dr. schnell allesreiniger, allzweckreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Dr. Schnell, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, 10L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,43* | € 54,11* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 38,39* | € 54,12* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 41,22* | € 60,61* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 41,08* | € 62,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 3,843* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|