| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65300100 Herst.-Nr.: 3001000000 EAN/GTIN: 4001068701409 |
| | |
|
| | |
| Schafft klare Sicht und Sicherheit im Sommer und im Winter. Entfernt schnell und effektiv Schmutz und Salzrückstände. Schonend für Lack und Kunststoffe. Polycarbonatverträglich und Fächerdüsen geeignet. Umweltschonend. Mischungsverhätnisse: unverdünnt bis ca. -30°C 1:1 bis ca. -10°C 1:2 bis ca. - 6°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Frostsicher bis: | -30 Grad |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: scheibenfrostschutz 1l, frostschutzkonzentrat für scheibenwaschanlage, robbyrob scheibenfrostschutz, Winter, Eis & Frost, Winterartikel, Walter Schmidt, Waschanlagenzusatz, Scheibenklar, Scheibenreiniger, Frostschutzmittel, Auto Frostschutz, Scheibenfrostschutz günstig, Gefrierschutzmittel, Wintergeräte, Saisonartikel, 1L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,55* | € 2,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 1,57* | € 2,64* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,63* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 1,55* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|