| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65251510 Herst.-Nr.: j251510 EAN/GTIN: 4031255015996 |
| | | |
|
| | |
| Hochaktiver Unterhaltsreiniger Hervorragende Netzungseigenschaften Besonders geeignet zur Reinigung stark wasserabweisende Flächen Außergewöhnliches Schmutztragevermögen Kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung Auf wasserbeständigen Oberflächen, Gegenständen und Boden- belägen sowie durch Beschichtung geschützten Belagsarten anwendbar. Besonders für wasserabweisende, elastische Bodenbeläge und Feinsteinzeug geeignet. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, industriereiniger 10 l, industriereiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Kiehl, Hochleistungsreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universalreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,97* | € 60,30* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 41,75* | € 60,31* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 42,30* | € 62,28* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 48,43* | € 67,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 49,05* | € 68,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 4,297* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|