| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65206-1 Herst.-Nr.: 100206-001-000 EAN/GTIN: 4029888012246 |
| | | |
|
| | |
| Das Eilfix NEO Glasspray beseitigt Verschmutzungen aller Art selbst ölige b.z.w. fettige Reste oder Nikotinspuren, von sämtlichen gläsernen Öberflächen. Es wird unverdünnt auf die zu reinigenden Flächen aufgebracht. Mit einem fusselfreienTuch abwischen. Bei größeren Flächen kann es mit Wasser verdünnt werden. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L | Sprühkopf: | Glasreiniger mit Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glasreiniger eilfix, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Becker Chemie, Glasspray, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreiniger, Fensterklar, Fensterputz, Sprühreiniger, OberflächenreinigerEilfix Neo, 1L |
| | |
| |