| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6518801 Herst.-Nr.: 100808-001-000 EAN/GTIN: 4029888019306 |
| | | |
|
| | |
| Eilfix PRO 110 green ist ein saurer Sanitärreiniger für die schnelle und gründliche Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen, der Kalk- und Wasserreste von Armaturen, Fliesen, Duschabtrennungen, ebenso wie Urin- und Wasserstein von keramischen Oberflächen entfernt. Der Sanitärreiniger ist für Sprühsysteme, Schaumkanonen und Hochdruckreiniger geeigent und hinterlässt einen langanhaltenden Frischeduft. ACHTUNG: Auf säureempfindlichen Oberflächen wie Marmor, Zink und Messing nur sehr stark verdünnt anwenden. Im Zweifel immer einen Materialtest an einer unauffällgien Stelle durch- führen. Weitere Hinweise zur Anwendung und Dosierung ent- nehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Art: | Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, eilfix sanitärreiniger 1000 ml, bodenpflege, eilfix glanzwischpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Ökologische Reinigungsmittel, Becker Chemie, ökologische Sanitärreiniger, Sanitär Reiniger, Toilettenreiniger, Kloreiniger, Sanitärreinigung, Kloreinigung, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, ökologischer Sanitärreiniger, Sanitärreiniger ökologisch, Öko Sanitärreiniger, Bio Sanitärreiniger, 1L |
| | |
| |