Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651662 Herst.-Nr.: 1662000 EAN/GTIN: 4000602006628 |
| | | |
|
| | |
| Intensivreiniger in Pulverform zur kraftvollen Reinigung von Profifritteusen, entfernt eingebranntes Fett und Öl, Fritteusen-Zubehör aus Edelstahl kann mitgereinigt werden, einfache Anwendung, spart Arbeitszeit. Anwendungsgebiete: Reinigt kraftvoll Fritteusen und Fritteusen-Zubehör aus Edelstahl (z.B. Körbe). Anwendung: Öl ablassen und Fritteuse vollständig mit Wasser füllen. 3 Verschlusskappen (ca. 60g) Fritteusen Rein pro 8l Wasser (Inhalt Standard-Fritteuse) hinzufügen. Für andere Größen: 7,5g/l. Lösung auf 80°C auf- heizen und 15-20 Min. einwirken lassen. Starke Verkrustungen während der Einwirkzeit abbürsten. Anschließend Fritteuse entleeren, mind. 3 mal mit klarem Wasser abspülen und abtrocknen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Dr. Becher, Grillreiniger, Krustenlöser, Backofenreiniger, Küchenkraftreiniger, Küchenreiniger, Ofenreiniger, Konvektomatenreiniger, Friteusereiniger, Dr Becher Produkte, 1kg |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,30* | € 11,80* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,13* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|