| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651583-1 Herst.-Nr.: 100093-001-000 EAN/GTIN: 4029888009345 |
| | | |
|
| | |
| Der Eilfix NEO Badreiniger reinigt hygienisch und hinterlässt einen angenehmen Frischeduft. Die zu reinigenden Flächen mit dem Badreiniger einsprühen. Mit einem sauberen Tuch verreiben und abwischen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L | Art: | mit Duft |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, eilfix sanitärreiniger 1000 ml, badreiniger, sanitärreiniger eilfix, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Becker Chemie, Duftreiniger, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Urinsteinlöser, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Kloreiniger, Eilfix Neo, 1L |
| | |
| |