| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651561 Herst.-Nr.: 1561000 EAN/GTIN: 4000602005614 |
| | | |
|
| | |
| Schimmelentferner vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-12880, N-51543 Mit Aktivchlor, desinfizierend gemäß DIN EN 1276 und DIN EN 1650, kraftvoll gegen Pilze, Hefen und Bakterien, weißt die Fugen, bekämpft Schimmel in Bad, Küche, Keller, Sauna, Schwimmbad. Anwendungsgebiete: Schimmel Entferner vernichtet zuverlässig Schimmelpilze, Hefen und Bakterien von Dusch- vorhängen, Fugen und Kacheln, sowie Wänden und Fenstern in Küche, Keller, Schwimmbad u. a. Feuchträume. Anwendung: Schimmelstellen einsprühen und kurz einwirken lassen. Eine desinfizierende Wirkung ab 5 Min. (Bakterien gem. DIN EN 1276) und ab 10 Min. (Hefen und Schimmelpilze gem. DIN EN 1650). Bei starken Flecken mit Schwamm oder Bürste ein- arbeiten und gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, schimmelentferner 1l, schimmelentferner, dr. becher schimmelentferner, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Sanitärbedarf, Dr. Becher, Schimmelspray, Schimmelreiniger, Antischimmel, Schimmelpilzentferner, Fugenreiniger, Schimmelfrizz, Schimmelbeseitiger, Schimmelflecken, Schimmelpilzreiniger, Dr Becher Produkte, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,54* | € 10,42* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,54* | € 11,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|