| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65141432 Herst.-Nr.: 100414-32 EAN/GTIN: 4014701617098 |
| | | |
|
| | |
| Loba WaxCleaner ist ein hochkonzentriertes pH-neutrales Wischpflegemittel, speziell für geölte und gewachste Holzböden oder Korkfußböden. WaxCleaner pflegt und reinigt in einem Arbeitsgang. Das Wischpflegemittel eignet sich ideal für die Unterhaltsreinigung und Unterhaltspflege für alle geölten und gewachsten Bodenbeläge. Loba WaxCleaner besitzt eine gute Reinigungswirkung, hinterlässt einen leichten Wachsfilm mit Schutzwirkung, ist sehr ergiebig und pH-neutral. Weitere Details, sowie eine Anwendungsempfehlung finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L | Art: | Parkettwischpflege |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, bodenpflege, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Loba, Unterhaltspflege, Wischpflegemittel, Holzbodenwischpflege, Parkettpflege, Bodenreiniger, Parkettreiniger, Holzpflege, Pakettwischpflege, 10L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 126,83* | € 171,29* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 157,35* | € 214,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 12,683* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|