| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65102601 Herst.-Nr.: 100260-001-000 EAN/GTIN: 4029888001127 |
| | |
|
| | |
| Für die hygienische, manuelle Gläserreinigung. Bringt Glanz ohne Abtrocknen. Mit speziellen Rückfettern aus dem pflanz- lichen Bereich für optimale Schonung der strapazierten Haut. - besonders ergiebig, hochkonzentriert - reduziert den Schankverlust - erhält einen stabilen Bierschaum - geruchs- und geschmacksneutral Weitere Informationen: | | Art: | Gläserspülmittel | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Willybecher, Fensterputzmittel, Glasreiniger, Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, glasreiniger 1000ml, fensterputzmittel, bierbecher 1l, Küchen- & Haushaltsreiniger, Handspülmittel & Scheuermilch, Becker Chemie, Fit, Abwaschmittel, Becharein, Geschirreiniger, Spülboy, Thekenspülmittel, Bierglasspülmittel, Bierglasreiniger1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 4,89* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,61* | € 6,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|