Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gläserrein Spülmittel - 1L für manuelle Gläserreinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gläserrein Spülmittel - 1L für manuelle Gläserreinigung
Gläserrein Spülmittel - 1L für manuelle Gläserreinigung
Artikel-Nr.:
     2813-582-561
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     1730193
EAN/GTIN:
     4029888001127
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher

Gläserrein Spülmittel - 1L für manuelle Gläserreinigung


Weitere Informationen:
Gewicht:
1.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 4,87*
2 Tage
10
1
€ 5,00*
ab € 3,61*
€ 6,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 58,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.