| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6510175415 Herst.-Nr.: 101754-15 EAN/GTIN: 4014701617104 |
| | | |
|
| | |
| Loba Cleaner ist ein hochkonzentrierter, pH-neutraler Unterhaltsreiniger und kann universell auf allen wasserfesten Oberflächen eingesetzt werden. Loba Cleaner eignet sich ideal für die Bauschlußreinigerung und Unterhaltsreinigung von Parkettböden, Korkböden, Linoleumböden, PVC-Böden, Steinböden und vergleichbare Bodenbeläge. Neben Böden können Sie Loba Cleaner auch für die Reinigung von Türen, Fliesen, Wänden, Fensterrahmen, Glasflächen und Kunststoffoberflächen einsetzen. Weitere Details, sowie eine Anwendungsempfehlung finden Sie in unserem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, neutralreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Loba, Universalreiniger, Allzweckreiniger, UnterhaltsreinigungUniversalreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,26* | € 13,65* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 11,91* | € 17,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 9,26* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|