| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-651001910 Herst.-Nr.: 100019-010-000 EAN/GTIN: 4029888002452 |
| | |
|
| | |
| Allesreiniger Salmiak entfernt sämtliche Verschmutzungen von alkalibeständigen Oberflächen. Entfernt mühelos Fett und reinigt gründlich durch die Kombination von Salmiak mit Tensiden. Der Eilfix Allesreiniger Salmiak kann auch bei fettigen Verschmutzungen für die tägliche Fußbodenreinigung benutzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, becker chemie allesreiniger 10 l, allesreiniger 10 l, eilfix allesreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Becker Chemie, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreiniger, Haushaltsreiniger, Fußbodenreiniger, Multifunktionsreiniger, Vielzweckreiniger, 10L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,30* | € 20,88* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,31* | € 20,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 1,43* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|