| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65087SCHW Herst.-Nr.: 100088-010-000 EAN/GTIN: 4029888012802 |
| | |
|
| | |
| Die Poly-Gard Bodenbeschichtung ist ein metallsalzhaltiges Acrylatpolymer, das für widerstandsfähige, jedoch elastische Beschichtungen grundgereinigter Böden geeignet ist. Die Beschichtung kann nach der Grundierung durch geringe Zugabe zum normalen Wischwasser aufgefrischt werden. Gibt schwarzen Böden einen satten, tiefdunklen Glanz. harter, wasserfester Film trittfest guter Verlauf hohe Belastbarkeit Produkt nicht unter 0°C lagern. Es könnte durch Weitere Informationen: | | Art: | mittelharte Beschichtung | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, Becker Chemie, Bodenbeschichtung, Einpflege Linoleum, Linoleum Pflegemittel, Beschichtung, Hartglanz, Hartdispersion, DispersionBeschichtung, Dispersion, Versiegelung, Bohnerwachse, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| |