| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-650806030 Herst.-Nr.: 0806030 EAN/GTIN: 4250150804331 |
| | | |
|
| | |
| Dieses hochwirksame Reinigungskonzentrat entfernt u.a. Fett, Öl, Wachs, Kohle, Keroson, Ruß, Tinte und andere hartnäckige Verschmutzungen in der Industrie, Gastronomie, Lebensmittel- herstellung, Kfz-Industrie und dem Handwerk. ILKA Planofix (parf.) kann z.B. als Maschinenreiniger, Küchenreiniger (Zulassung Institut Fresenius), Grill- reiniger, Motorreiniger, Grundreiniger, Unterhaltsreiniger, Planenreiniger, Kunststoffreiniger, Anlauger, verwendet werden. ILKA Planofix (parf.) ist ein hochwirksames Konzentrat mit Emulsionswirkung, biologisch abbaubar und entspricht dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz § 9. Ungiftig, nicht korrodierend, feuersicher und biologisch abbaubar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, LKW-Reiniger, Lastwagenreiniger, Planenreiniger, Shampoo Waschanlagen, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 30l, industriereiniger, allesreiniger konzentrat, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, ILKA Chemie, Kraftreiniger, UnterhaltsreinigungSchmutzbrecher, Grundreiniger, Bodenreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 30L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,35* | ab € 367,125* | € 495,035* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 433,92* | € 580,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 30 Liter (ab € 14,464* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|