| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-650725030 Herst.-Nr.: 0725030 EAN/GTIN: 4250150810103 |
| | | |
|
| | |
| Sanitärreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-61184 Alkalischer Reiniger für Sanitärbereich auch für polierten Marmor und Kalkstein geeignet. Biologisch abbaubar, mit Tiefenwirkung. ILKA Sanitärreiniger A-D besitzt eine sehr gute Reinigungskraft und ist für alle Materialien und Oberflächen im gesamten Badezimmer und Sanitärbereich, für die Unterhaltsreinigung, Grundreinigung oder Sonderreinigung geeignet. ILKA Sanitärreiniger A-D ist ein Konzentrat, mit sehr hoher Reinigungskraft, für fetthaltige Verschmutzungen, wie Körperfette, Kosmetikrückstände, Seifenrückstände, Öl nd Fettverschmutzungen im Bad und Sanitärbereich. Ohne Nachpolieren entsteht frischer Glanz und ein angenehmer Geruch der Sauberkeit, und ein einzigartiger Ablaufeffekt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05, GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 30 L | Art: | mit Desinfektion |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, badreiniger konzentrat, badreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, ILKA Chemie, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, Sanitärduftreiniger, 30L |
| | |
| |