Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6501L050 Herst.-Nr.: 01L0501 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| POLIBOY Bio Bad Reiniger besteht ausschließlich aus pflanz- lichen und mineralischen Inhaltsstoffen. Auch in der Verarbeitung der Rohstoffe gibt es keinen Kontakt mit tierischen Bestandteilen. POLIBOY Bio Bad Reiniger kann deshalb unbedenklich von Veganer verwendet werden. Entfernt hartnäckige Kalk- und Seifenreste, für streifen- freie und glänzende Sauberkeit im Bad, ideal für Armaturen, Waschbecken, Kacheln und Duschkabinen, NCP Zertifizierung Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 L | Art: | mit Kalklöser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, neutralreiniger 5l, neutralreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Poliboy, Duftreiniger, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Urinsteinlöser, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Kloreiniger, vegan, 5L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,14* | € 34,85* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 23,53* | € 34,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,828* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|